Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Design Briefhülle, DL, 90g/m², 50 Stück, sandbraun
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-766722172
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DU172
EAN/GTIN:
4004360948381
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in braun im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkennt man bereits von außen die besondere Post. Einladungen oder Glückwünsche machen im gleichen Look etwas her. Der Umschlag lässt sich mit dem PC gestalten oder per Hand beschriften. Weitere Motive und Formate finden Sie im SIGEL Sortiment.
... >
Lager 690
>
Design - Papiere,Karten,Visitkarten,Kuverts,Etiketten
>
Design Kuverts
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
briefumschlag din lang nassklebend innendruck
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag din lang innendruck
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 14,70*
€ 20,30*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,72*
€ 20,32*
Lager 467
13 Tage
100
€ 5,87*
ab € 16,97*
€ 23,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
1 Packung enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,2944* pro Briefumschlag)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Marmor-Papier, sandbraun, A4, 200 g/m², 50 Blatt
Sigel
DP553
ab € 12,57*
Zubehör
SIGEL Marmor-Papier, sandbraun, A4, 90 g/m², 100 Blatt
Sigel
DP262
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen