Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekokissen Eisbär-Kuschelhöhle 23x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-767884332
Hersteller:
     FÜR DICH
Herst.-Nr.:
     396332
EAN/GTIN:
     4027268305964
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
kissen baumwolle
waschbarer Bezug aus 100% Baumwolle, einfärbige Rückseite, Reißverschluss, Serie: Maritim2. Hinweis: Bezug waschbar bei 30°
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Höhe:
23 cm
Tiefe:
13 cm
Ausführung:
mit Reißverschluss
Material des Bezug:
100% Baumwolle
Füllung:
100% Polyester
waschbar:
nur der Bezug bis 30° Grad
Weitere Suchbegriffe: kissen, kissen fuer dich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 7,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 5,46*
€ 8,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.