Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Conceptum, A4, 80g/m², 97 Blatt, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768240020
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO111
EAN/GTIN:
     4004360901027
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Mit diesem schwarzen Notizbuch aus der CONCEPTUM® Reihe sind Sie nicht nur im Büro gut gerüstet. In klassischem Schwarz ist es edel und elegant. Das Format A4 bietet viel Platz für Notizen. Für Ihre Einträge stehen 194 karierte Seiten zur Verfügung. Dieses Notizbuch bietet Ihnen Design pur für Ihre Notizen. Optisch auf das Wesentliche reduziert, steht es für Klarheit auf ganzer Linie. Das Cover mit der außergewöhnlichen Softwave-Oberfläche ist fühlbar und sichtbar einzigartig. Der hochwertige Einband überzeugt durch die besondere Struktur und die angenehme Haptik. In puristischem Schwarz ist es für den Business-Look perfekt geeignet - ob im Meeting, unterwegs oder im Büro. Dabei vereint es mehrfach ausgezeichnetes Design und beste Verarbeitungsqualität mit hoher Funktionalität. CONCEPTUM® Notizbücher mit 194 chamoisfarbenen Seiten sind mit vielen praktischen Funktionen ausgestattet. Inhaltsverzeichnis, fortlaufend nummerierte Seiten, 2 Zeichenbänder, Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket und Archivtasche mit zwei Kartenfächern helfen bei der perfekten Organisation der Notizen. Ein weiteres Extra sind die 20 perforierten Blätter zum Heraustrennen. Sie machen das Notizbuch zusätzlich zum Notizblock. Mit CONCEPTUM® sind Sie immer hervorragend organisiert.
Weitere Informationen:
Format:
ca. A4 - 213 x 295 x 20 mm
Lineatur:
kariert
Ausführung:
194 Seiten
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
schwarz
Einband:
Hardcover
Material:
Kunststoff mit Rippenstruktur
Verschluß:
Gummibandverschluss
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel conceptum notizbücher, notiz buch, Diarium (Geschäftsbuch), Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
5
€ 9,50*
ab € 11,00*
€ 15,27*
1
€ 4,75*
ab € 14,33*
€ 20,57*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,60*
Lager 690
34
1
€ 5,49*
ab € 15,68*
€ 22,12*
2 Tage
199
1
€ 2,90*
ab € 15,86*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.