Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Conceptum Notebook DIN A4 Kariert Gebunden Hardcover Schwarz Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4343796
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4343796
Artikel-Nr.:
     94QG7-4343796
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO111
EAN/GTIN:
     4004360901027
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Sigel Notebook Conceptum. Anzahl Seiten: 194 Seiten. Ausführung: Hardcover. Bindung: Rückendrahtheftung. Bindungsart: Fallgebunden. Breite: 213 mm. Einbandfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Hard Cover Nummeriert Markierungsband Pocket Stiftschlaufe Elastischer Verschluss. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Größe: A4. Hersteller-Nr.: CO111. Höhe: 295 mm. Lieferumfang: 1 x Notizbuch. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: Sigel. Material: Papier. Material Bezug: Hardcover. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Conceptum. Seiten pro Block: 194. Tiefe: 20 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
295 mm
Breite:
213 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel conceptum notizbücher, notiz buch, SIGEL, CO111, NOTIZBUCH, NOTEBOOK, LAPTOPS
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
5
€ 9,50*
ab € 11,00*
€ 15,27*
3 Tage
33
1
€ 4,75*
ab € 14,33*
€ 20,57*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,60*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 15,68*
€ 22,12*
Lager 94QG7
199
1
€ 2,90*
ab € 15,86*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.