Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden 40m 50g 2/2.0 1mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-771063
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     211015
EAN/GTIN:
     4066300220407
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Egal ob Sie Geschenke verpacken, Pakete versenden oder alltägliche Gegenstände fixieren möchten, dieser Bindfaden ist die perfekte Wahl. Er ist nicht nur robust, sondern auch leicht zu handhaben und vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fein, bis 4 kg
Länge:
40 m
Durchmesser:
1,0 mm
Material:
Naturfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4676
5
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,33*
€ 0,59*
Lager 690
80
20
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,26*
1 Tag
80
20
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 1,97*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 75000 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Heckmann
212.021
ab € 0,50*
Ähnlich
Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.