Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775805023 Herst.-Nr.: 72682 90 EAN/GTIN: 4002390091183 |
| |
|
| | |
| Tischrechner ECO 250. greener@work: Der nachhaltige Pocket-Rechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Verpackung aus Recycling-Material. Tasten gummiert. Wurzelberechnung. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6. Ausstattung:, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 8-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar-Energie. Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 60 mm x 12 mm x 98 mm, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel (RAL-UZ 116) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anzeige: | 8-stellig | Energieversorgung: | Solar | Breite: | 6 cm | Höhe: | 1,2 cm | Tiefe: | 9,8 cm | Gewicht: | 31 g | Speicher: | 3-Tasten-Speicher | Doppelnull-Taste: | nein | Prozenttaste: | ja | Wurzelberechnung: | ja | Anzahl der Funktionen: | 6 | Beschreibung der Besonderheiten: | greener@work: Der nachhaltige Pocket-Rechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Verpackung aus Recycling-Material. Tasten gummiert. | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel (RAL-UZ 116) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,83* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,86* | € 7,27* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,21* | € 8,07* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,15* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|