Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe "mild rosé", Karton, 350 g/qm, DIN AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802562326
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46326
EAN/GTIN:
     4002871463263
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe "mild rosé". 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 350 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Farbe: "mild rosé". Typbezeichnung des Motivs: "mild rosé".
Weitere Informationen:
Motiv:
mild rosé
Verwendung für Papierformate:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug und 3 Klappen
Breite:
240 mm
Höhe:
330 mm
Grammatur:
350 g/qm
Material:
Karton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,73*
€ 3,13*
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,40*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,51*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,53*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46324
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46327
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46325
ab € 1,74*
Ähnlich
RNK-Verlag
46329
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.