Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Kolibri, A5, 96 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802781820
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46820
EAN/GTIN:
     4002871468244
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Kladde / Notizbuch „Kolibri“, DIN A5, kariert, 96 Blatt. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 22. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Kolibri
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
€ 8,49*
ab € 2,46*
€ 4,33*
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,84*
1
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,93*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46813
ab € 2,43*
Sonstiges
RNK-Verlag
46812
ab € 2,43*
Sonstiges
RNK-Verlag
46821
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.