Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch mit Register A-Z "Blossom", DIN A6, liniert, 48 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802833779
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46779
EAN/GTIN:
     4002871467797
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Notizbuch mit Register A-Z "Blossom", DIN A6, 48 Blatt. Ausführung Papier: Naturpapier, 120 g/m². Ausstattung: Spiralbindung. 2mm Hardcover, mit einem alphabetischen Register.. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Blossom
Format:
A6
Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
48 Blatt
Grammatur:
120 g/qm
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
perforiert:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
2 mm Hardcover, mit einem alphabetischen Register.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 4,25*
€ 7,14*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 4,75*
€ 7,81*
11 Tage
13
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,84*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 5,76*
€ 9,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46780
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.