Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Chic Ultimate, A4, 230g/m², anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823139038
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552090
EAN/GTIN:
     4002030084643
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
karton hängehefter
hänge hefter
Exklusiver 230g/qm starker Canson® Karton verhindert das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Mit kaufmännischer Heftung, Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Beschriftungsschildchen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 245 mm (B x T x H). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Für A4. Umweltzeichen "Der Blaue Engel" und "Paper by Nature".
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
anthrazit
Breite:
320 mm
Breite inkl. Hängeschine:
350 mm
Höhe:
240 mm
Material:
Canson® Karton
Grammatur:
240 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: hängehefter anthrazit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 1,34*
10 Tage
100
25
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,37*
2 Tage
148
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,68*
Lager 690
41
1
€ 5,49*
ab € 1,17027*
€ 2,10027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10027*
€ 2,49932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75027*
€ 2,08282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57027*
€ 1,86862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53027*
€ 1,82102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46027*
€ 1,73772
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17027*
€ 1,39262
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.