Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftbügel Rado Tric, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823449
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel
Aktenbinder, Zum Umfüllen und Abheften von Ordnerschriftgut, Deckleiste wird zur Ablage mit Aufreihstiften verklemmt oder zum Blättern gelöst. Aus PE. Farbe: farblos. Füllvermögen: 60 mm.Abheftbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
max. Füllhöhe an Papier:
60 mm
Größe (B x H x T):
105 x 134 x 6,7 mm
Material:
flexiblem PE-Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,89*
€ 23,36*
1 Tag
21
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 23,83*
9 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,99*
€ 24,41*
Lager 690
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,816*
€ 27,746*
2 Tage
21
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 30,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,746*
€ 33,01774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,246*
€ 32,42274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,436*
€ 31,45884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,786*
€ 30,68534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,306*
€ 28,92414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,816*
€ 23,58104
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,39632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.