Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Sorte 81, A4, 250g/m², kfm-/Amtsheftung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823450015
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555355
EAN/GTIN:
     4002030811065
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter pappe rot
hänge hefter
Hängehefter - kaufmännische Heftung oder Behördenheftung. Manilakarton, Daumenausschnitt, überstehender Reiterfalz zum Beschriften und Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Mit Organisationsaufdruck. Für ca. 200 DIN A4-Blätter. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Für A4. Umweltzeichen Der Blaue Engel. 81459RO alte Nr.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische oder Amtsheftung
Farbe:
rot
Format:
A4
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,82*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,84*
2 Tage
163
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,46*
Lager 690
87
1
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,56*
1
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.