Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 8-stellig 30,7x103x145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837151
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88ECO
EAN/GTIN:
     4971850185727
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Besonders umweltfreundlicher Tischrechner im Kompakt-Format, aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Für die Verpackungen und die Bedienungs-Anleitungen wird wiederverwertetes Papier verwendet. Stromversorgung dual mit Solarzellen und quecksilberfreier Stützbatterie. 8-stellige, angewinkelte Jumbo-Anzeige mit Tausender Unterteilung. Prozentrechnung. MwSt-Funktion (Tax +/-). Währungsumrechnung (3 Kursspeicher). "letzte Ziffer löschen"-Taste. Vorzeichenwechseltaste +/-. Quadratwurzelrechnung. 3-Tasten-Speicher und Konstantenspeicher. 10 x 14,5 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzeige:
8-stellig
Ausführung:
Solar- und Batteriebetrieb
Batterie:
quecksilberfreie Stützbatterien
Maße (B x H x T):
103 x 30,7 x 145 mm
Display Typ:
angewinkelt
Material:
aus Recycling-Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
61
1
€ 5,49*
ab € 9,05*
€ 12,91*
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,26*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,30*
€ 13,31*
1
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,65*
10 Tage
62
1
€ 5,87*
ab € 10,00*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.