Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mini 4,2 mm 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850029
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02131
EAN/GTIN:
     5705831021310
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 4,2mm x 5m
Einweg, nicht nachfüllbar. Mini. weiß deckend, sofort beschreibbar. Lösungsmittelfrei. Reißfestes PET-Korrekturband aus recyceltem Kunststoff. Für Rechts- & Linkshänder geeignet. Verpackung aus 100% recyceltem Karton. Dimension 4,2mm x5m. Gehäuse transparent.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
5 m
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller connect, Korrekturmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,49*
10 Tage
6215
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,50*
Lager 690
6215
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.