Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturstift, 8ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-850325
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00271
EAN/GTIN:
     5705831002715
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
korrekturstift 8ml
korrektur stift
Flüssiger Korrekturstift zum schnellen und strichgenauen Korrigieren von gedruckten oder handgeschriebenen Texten und Details, wie Punkte und Linien. Mit Metallspitze für präzise und komfortable Anwendung. Der Stift ist weich und einfach zu drücken. Das Fluid trocknet schnell und hat eine hohe Deckkraft. Für alle Papiertypen geeignet (außer Thermopapier). Für Links- und Rechtshänder verwendbar. Sofort beschreibbar, weiß deckend. Weiche Griffzone und transparente Kappe mit Clip. Inhalt: 8 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
8 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrekturmittel, Korrekturstifte, -fluids
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
398
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,68*
10 Tage
398
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,74*
1 Tag
398
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.