Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer rund, 22,6l, metallic schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853069023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00829
EAN/GTIN:
     5705831008298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
Officeprodukte aus pulverbeschichtetem Drahtmetall geben jeder Schreibtisch-Umgebung einen besonderen Look. Lieferung ohne Zubehör. Ausführung: Schirmständer rund, 22,6 Liter. Größe (B x H x T): Höhe 50,0 / ? oben 27,5 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Ø 26,5 cm, Höhe 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer, Papierkörbe, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
96
€ 5,49*
ab € 10,74*
€ 15,80*
8 Tage
96
€ 5,87*
ab € 10,96*
€ 16,13*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,59*
€ 19,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.