Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger Bad mit 6 Tabs


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-853746100
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF16652
EAN/GTIN:
     5705831166523
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Badreiniger der Kalk- und Seifenreste effektiv bekämpft und dabei trotzdem schonend zu Oberflächen sowie zur Umwelt ist. Umweltfreundliche Badreinigertabs. Für ein strahlend sauberes Badezimmer. Bringen Sie Ihr Bad und unsere Umwelt zum Glänzen dank der Badreiniger-Tabs. Die nachhaltige Nachfüllalternative enthält kein Mikroplastik und ist zu 100 Prozent vegan. Mit Wasser vermengt entfernen die Tabs zuverlässig und schonend Kalk und Seifenreste von verschiedenen Oberflächen. In der Herstellung als auch in der Verwendung wird viel weniger Plastik und CO2 benötigt. Nach der Verwendung können die Verpackungen einfach im Altpapiercontainer entsorgt werden. Reinigungsprodukte Eco Line, nachfüllbar. Wasser + Tab = Fertig! - So Simpel spart man Plastik. Einfach Wasser in die Flasche füllen – Tab hinzufügen – auflösen lassen und fertig. Für diese ökologischen Reinigungsprodukte werden bis zu 95% Naturprodukte mit folgenden Inhaltsstoffe verwendet: Gemüse, ätherische Öle, Kokosnussöl, Tenside, pflanzliche Glycerin, grüne natürliche chelatbildende Verbindungen. Enthält keine Phosphate, künstliche Farbstoffe, Duftstoffe, Tierkörperprodukte, Mikroplastik. Die Formel auf Basis pflanzlicher und veganer Inhaltsstoffe ist frei von Mikroplastik sowie biologisch abbaubar und daher sehr umweltfreundlich. Weniger CO² dank verringertem Transportvolumen. Mit jedem Tab sparst man eine Einwegplastikflasche. Vegane Inhaltsstoffe verhindern das Austrocknen und schützen die Haut. Flasche aus 100% recyceltem PET-Kunststoff (BPA-frei). Verpackung aus FSC zertifizierten Karton. PG-Inhalt: Sprühflasche 500 ml + 6 Tabs. Auflösezeit der Tab ca. 30-40 Minuten. Pro Anwendung werden 2 Tab benötigt.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Sprühflasche 500ml + 6 Tabs
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllalternative enthält kein Mikroplastik und ist zu 100 Prozent vegan. Einfach Wasser in die Flasche füllen – Tab hinzufügen – auflösen lassen und fertig.
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,54*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 10,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,54*
€ 10,16
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.