Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Black Peps, 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-859274
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M850023
EAN/GTIN:
     3154148500230
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift BLACK'PEPS. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Aus FSC-zertifiziertem Pappel-Holz mit hochwertigem, bruchfester Grafitmine, Minendurchmesser: 2,2 mm, leicht zu spitzen, bildet keinen Splitter, Bleistiftkopf in Härtegradfarbe markiert. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: Naturholz.· Bezeichnung der Härte: 2H
Weitere Informationen:
Härtegrad:
2H
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Schaftfarbe:
hellgrau/orange
Länge:
175 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
108
1
€ 5,49*
ab € 0,15*
€ 0,282*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,37*
1 Tag
108
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.