Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Coloretti, DL, 80g/m², 5 Stück, marmora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-868255514
Hersteller:
     COLORETTI
Herst.-Nr.:
     220702514
EAN/GTIN:
     4014970413254
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Coloretti · Briefumschlagpack · DL · Größe (B x H): 220 x 110 mm · 80 g/m² · Farbe: Grau marmora · Nassklebung · Inhalt: 5 Briefumschläge
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
grau marmoriert
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
80 g/qm
Inhalt:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.