Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Seidenfutter, 5 Stück, tomate
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-868773126
Hersteller:
Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
1103002126
EAN/GTIN:
4014969313480
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Paperado Pack · Briefumschlagpack · DL · Größe (B x H): 220 x 110 mm · 100 g/m² · Farbe: Tomate gerippt · Seidenfutter vorhanden · Nassklebung · Inhalt: 5er Pack
... >
Lager 690
>
Div. Briefpapierausstattungen, Briefblocks, Kuverts
>
Briefhüllen modisch
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
briefumschläge din lang 100g/m² ohne fenster nassklebend
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
,
Umschläge
,
Briefkuverts
,
Kuverts
,
Farbige Briefhüllen
,
Farbige Briefumschläge
,
Pollenumschläge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 7,8222*
€ 10,8122*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 11,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,8122*
€ 12,86652
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,7322*
€ 12,77132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,3522*
€ 12,31912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,0122*
€ 11,91452
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,7722*
€ 11,62892
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,8222*
€ 9,30842
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,56444* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 21,6244* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen