Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller, 5mmx6m, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-877831021
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     XZTT805V-WY
EAN/GTIN:
     4711577070308
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturband Knoky im praktischen Stiftformat. Dank der ergonomischen Form und einer geriffelten Griffmulde liegt der Roller gut in der Hand. Mit einem Druckknopf lässt sich das Band leicht ein- und ausfahren. Sofort überschreiben, mehrfaches Korrigieren möglich. Das in Pastelltönen gehaltene Gehäuse ist leicht zu öffnen, sodass das Korrekturband bequem ausgetauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5 mm
Länge des Bandes:
6 m
Farbe des Gehäuses:
violett - pastell
nachfüllbar:
ja
Material des Gehäuse:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
37
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,32*
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 2,58*
1 Tag
37
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,59*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.