Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierband, 72mmx20m, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-893363631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     371 7520-631
EAN/GTIN:
     4009236071989
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Zierbänder sind individuell einsetzbar. Zum Veredeln von Geschenken, zum Zusammenbinden von Servietten, zum eigenen Gestalten von Grußkarten und vielen mehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
72 mm
Länge:
20 m
Material:
Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 20,34*
€ 27,55*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 24,59*
€ 32,99*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,55*
€ 32,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 20,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.