Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband Glitter, 10mmx100m, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-893472609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185 09-609
EAN/GTIN:
     4009236106278
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken. Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Rolle aus 100% recyceltem Material. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
10 mm
Länge:
100 m
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 7,26*
€ 10,39*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 8,87*
€ 12,53*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 10,45*
€ 14,38*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.