Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 18509-609 Rot 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205847
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205847
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205847
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-609
EAN/GTIN:
     4009236106278
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 18509-609. Farbe: Rot. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 18509-609. Produktlinie: Poly Glitter. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 100 m. Gewicht: 0.11 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 g
Farbe:
Rot
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 8,51*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,29*
€ 10,37*
1 Tag
2
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 8,83*
€ 12,52*
Lager 94QG7
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,49*
€ 14,34*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.