Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet, 37 mm, 3000 g, grün, 20 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896427011
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
4755 05
EAN/GTIN:
4005546475202
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
durable rundmagnet grün
Magnet. Sonderform: rund. Mit farbiger Kunststoffkappe, praktischer Griffrand erleichtert das Aufsetzen und Abheben der Magnete. Größe (B x H) oder (Ø): 37 mm. Tragfähigkeit: 3000 g. Farbe: grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: 20 Stück.
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet grün
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., blau
Durable
475106
ab € 11,20*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., gelb
Durable
475104
ab € 6,21*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., grün
Durable
475105
ab € 11,18*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., rot
Durable
475103
ab € 11,23*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., schwarz
Durable
475101
ab € 5,43*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., weiss
Durable
475102
ab € 6,58*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., blau
Durable
475206
ab € 12,26*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., gelb
Durable
475204
ab € 12,21*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., grün
Durable
475205
ab € 12,19*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., rot
Durable
475203
ab € 12,22*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., schwarz
Durable
475201
ab € 12,23*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., weiss
Durable
475202
ab € 12,28*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., blau
Durable
475306
ab € 5,30*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., gelb
Durable
475304
ab € 5,29*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., grün
Durable
475305
ab € 5,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen