Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage mit Dekorrille, PVC, 650 x 520 mm, 2 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896603023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7103 01
EAN/GTIN:
     4005546710136
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage mit Dekorrille. Ausführung: PVC. Rutschfest, besonders robust. Größe (B x H): 650 x 520 mm. Stärke: 2 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
520 mm
Stärke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
rutschfest, besonders robust
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, DURABLE 7204, 7204
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
40
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,69*
€ 7,21*
9 Tage
120
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,80*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,14*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,54*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,71*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 3,97*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.