Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897257000 Herst.-Nr.: 4862 02 EAN/GTIN: 4005546405124 |
| |
|
| | |
| Türschild CLICK SIGN. Werkstoff: hochwertiger Kunststoff mit Kartoneinlage. Herausziehbares Sichtfenster für bequemes Wechseln der Kartoneinlage, Lieferung mit Montageset und Anleitung. Beschriftungsschild auswechselbar. Farbe des Rahmens: weiß. Befestigungstechnik: Klebe- oder Schraubmontage. Größe (B x H): 149 x 148,5 mm. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 149 x 148,5 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild, Türschild, Kunststoffschild, Facility, DURABLE 4862, 4862 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,92* | € 12,20* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,28* | € 12,63* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,25* | € 12,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,47* | € 13,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,12* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|