Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY100 MULTI TOP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897591010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3787 10
EAN/GTIN:
     4005546301853
Suchbegriffe:
Fahrtisch
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP. Produktverwendung: für ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 breite Ordner bzw. ca. 18 schmale Ordner in A4. Für alle gängigen Formate wie A4, Folio oder Foolscap. Mit zusätzlicher Bodenplatte, die Deckelplatte ist bis 90° aufklappbar. Ausstattung: Rollen vorhanden, Lenkrollen feststellbar, Schloss vorhanden. Werkstoff: epoxidharzbeschichteter Stahl. Größe (B x H x T): 875 x 736 x 432 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
für ca. 100 Hängemappen A4
Rollen vorhanden:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
Schloss vorhanden:
ja
Werkstoff:
epoxidharzbeschichteter Stahl
Breite:
875 mm
Höhe:
736 mm
Tiefe:
432 mm
Farbe:
grau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 227,17*
€ 277,55*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,93*
€ 282,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 238,93*
€ 283,83*
€ 6,78*
ab € 240,50*
€ 285,40*
10 Tage
3
€ 4,95*
ab € 250,92*
€ 299,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.