Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter Quick fit 1/3 A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902912024
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.35
EAN/GTIN:
     3660141239652
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wand-Prospekthalter aus Polystyrol für Kataloge, Prospekte usw. Transparente Sichtfenster erlauben Vollansicht der Dokumente. Kominierbar zu den kompletten Wandregalen. Einfache Wandmontage (Schrauben nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Farbe:
alu
Größe (B x T x H):
18 x 9,5 x 65 cm
Format:
1/3 A4
Material:
schlagfestes Polystyrol
Anbringung:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang, prospektaufsteller, Prospektfächer, Prospektfach, Formularfächer, Formularfach, Stopper, Kundenstopper, Plakatständer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 28,18*
€ 6,95*
ab € 20,02*
€ 28,18*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 21,13*
€ 28,87*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 21,83*
€ 29,70*
Lager 690
17
€ 5,49*
ab € 21,91*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.