Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 40mm, E4, 140g/m², haftklebung, 100 Stück, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903550
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30123489
EAN/GTIN:
     4018529003842
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und 40 mm Seitenfalte. Format des Umschlages: DIN E4. Größe (B x H): 400 x 280 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Natron, Flächenmasse des Papiers: 140 g/qm.
Weitere Informationen:
Format:
E4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
140 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 hk 3005234 braun, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, 83500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
153
€ 5,49*
ab € 21,75*
€ 29,55*
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 21,83*
€ 29,97*
€ 7,95*
ab € 22,67*
€ 31,94*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 33,89*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.