| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-903936 Herst.-Nr.: 602656 EAN/GTIN: 4006928026562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umlege-Kalender Typ 338 Hergestellt in Deutschland Maße: 10,5 x 14,2 cm 360 Seiten, 1 Tag auf 2 Seiten Inkl. Arbeitstage-, Wochen und Tageszähler Jahresübersicht 2024 und 2025 2-fach Lochung Deutsches Kalendarium Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr Der Zettler Umlegekalender bietet Ihnen reichlich Platz für Ihre Termine und Eintragungen und liefern viele Zusatzinformationen. Dazu gehören die Mondphasen, die Zeiten der Sonnenauf- und Untergänge, Monatsübersichten oder der Tages- und Wochenzähler. So haben Sie alle wichtigen Informationen kompakt auf einen Blick. Dabei sind die Seiten alle separiert und können dank der 2-fach Lochung nach Belieben einsortiert werden. Passend dazu ist bei uns auch der Holzuntersatz für Umlege-Kalender erhältlich (Artikel 333-000) Der Umlegekalender ist ideal für die Arbeit im Homeoffice oder im Büro. Das Team der Neumann-Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Tag / 2 Seiten | Breite: | 11 cm | Höhe: | 15 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Tagesersatzblock, Pult-Kalender, Pultkalender, Umlege-Kalender, Umlegekalender, Umlegekalender Ersatzblock, umlegekalender ersatzblock zettler, umlegekalender ersatzblock, Leporello-Jahresübersicht, Leporello-Monatsübersicht, Monatsübersicht-Kalender, Monatsübersicht-Spiralbuch, Tages-Terminkalender, Tischkalender, Wochenübersichts-Kalender, Miniplaner, Taschenplaner, Taschenkalender, Tagebuchkalender, Damenkalender, Faltkalender, Leporello-Taschenkalender, Plankalender für Tasche, Sichtkalender, Taschenagenda, Wochenkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,12* | € 8,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,69* | € 9,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 7,01* | € 10,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,38* | € 12,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|