Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918688023 Herst.-Nr.: 581101 EAN/GTIN: 4003801861494 |
| |
|
| | |
| WEDO® Collegemappe A4 mit herausnehmbarer 4-Ring-Mechanik und Solarrechner. Diese kompakte Mappe aus hochwertigem, genarbtem Kunstleder bietet Platz für alle wichtigen Unterlagen. Sie ist mit einem Solarrechner mit allen Grundrechenfunktionen und 8-stelliger Display-Anzeige ausgestattet. Bei unzureichender Beleuchtung erfolgt die Energieversorgung durch eine austauschbare Knopfzelle. Darüber hinaus verfügt sie über eine herausnehmbare 4-D-Ringmechanik (? 34 mm, Füllhöhe 31 mm), ein Einsteckfach für einen Schreibblock A4, ein großes Faltfach, ein Einsteckfach A4, ein Reißverschlussfach, vier Kartenfächer sowie zwei Stiftschlaufen. Die Mappe wird mit einem zweiseitigen Reißverschluss verschlossen. Farbe: schwarz. Maße: ca. 36,0 x 5,5 x 28,5 cm. Einzeln verpackt im bebilderten Karton. Weitere Informationen: | | Material: | Polyester mit Leinenstruktur | Farbe: | schwarz | Breite: | 28,5 cm | Höhe: | 36,cm | Tiefe: | 5,5 cm | Verschluss: | Reißverschluss | Ausführung: | herausnehmbare 4-Ring-Mechanik, Einsteckfach für Schreibblock A4, großes Faltfach, Einsteckfach A4, 4 Kartenfächer, Stiftschlaufe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 25,26* | € 26,74* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,38* | € 26,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,69* | € 29,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,25* | € 38,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,39* | € 43,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|