Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A4 College


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918712024
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58351412
EAN/GTIN:
     4003801863085
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
WEDO® Schreibmappe COLLEGE für A4 Standard- und Collegeblöcke. Ob Sie oben oder seitlich gebundene Spiralblöcke oder auch geleimte Standardblöcke nutzen, die intelligent angebrachten Einschubfächer erlauben den Blockeinschub von allen 4 Seiten - daher auch ideal für Linkshänder. Zahlreiche Einsteckfächer und Gummizugschlaufen bieten Platz für Karten, Stifte und Zubehör. Die hochwertig verarbeitete Schreibmappe mit umlaufendem Reißverschluss ist aus pflegeleichtem Polyester mit Leinenstruktur gefertigt, die der Mappe eine angenehme Haptik verleiht. Maße: ca. 28,5 x 4,0 x 35,5 cm. Farbe: grau. Aufklappbar in Folie verpackt mit je 1 Produktdatenblatt innen und außen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester mit Leinenstruktur
Farbe:
schwarz
Breite:
28,5 cm
Höhe:
35,5 cm
Tiefe:
4 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Ausführung:
Einsteckfach für einen A4-Schreibblock, zahlreiche Einsteckfächer und Gummizugschlaufen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 18,08*
€ 25,65*
€ 5,50*
ab € 17,36*
€ 25,65*
7 Tage
65
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 26,22*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 20,85*
€ 28,65*
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.