Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, pistache


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-930361052
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16402052
EAN/GTIN:
     4014970408311
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihre Aussendung. Die bunten Kuverts bringen Farbe in den grauen Alltag und wecken das Interesse des Empfängers noch bevor Ihr Brief geöffnet wird. Briefumschläge im Format B6 mit den Maßen 125 x 178 mm in einer Grammatur von 100 g/qm. Diese Farbumschläge werden nicht mit Seidenfutter verarbeitet, um die besondere Material-Eigenschaft hervorzuheben. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefbögen der Serie Paperado. Die Schlussklappe lässt sich nassklebend verschließen. Paperado-Briefhüllen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.