Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937011011 Herst.-Nr.: BLS-G2-7-G EAN/GTIN: 4902505166587 |
| |
|
| | |
| Gelschreibermine für G2-7 (2605), G2 Penstylus (2655), Véga (2514), G-Knock (2716) und B2P Gel 0.7 (2719). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Grün. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grün | Strichstärke: | 0,4 mm | Verwendung für Produkt: | 2605,2514,2594,2631,2702,2706,2708,2716 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelschreiber pilot 0,4mm schwarz, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,72* | € 1,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,60* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|