Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937748001 Herst.-Nr.: BL-FR10-L EAN/GTIN: 4902505551116 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 1.0 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 1.0 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 1.0 ist mit der passenden Mine BLS-FR10-S3 (2259F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B) entspricht einer Strichbreite: ca. 0,5 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kappenmodell | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,5 mm | dokumentenecht: | nein | Mine auswechselbar: | ja | Typbezeichnung der Mine: | BLS-FR10-S3 (2259F) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,68* | € 3,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,77* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,80* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|