Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937815 Herst.-Nr.: 4136SG6N EAN/GTIN: 3131910572589 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light Natural in soften, natürlichen Farben. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light Natural umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 6er Set in den Markierfarben: Grau, Rot, Koralle, Skyblue, Hellgrün und Apricot. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grau/rot/koralle/skyblue/hellgrün/apricot | Strichstärke: | 3,8 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Thermosensitive Tinte | nachfüllbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | nein | Beschreibung der Besonderheiten: | sofort markierbereit: kein schütteln, kein anpumpen, verbesserte Farbintensität; fehlerhafte Markierung einfach wegreiben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,85* | € 6,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,59* | € 8,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,19* | € 8,45* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,34* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|