Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil E8, 1m, schwarz/gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939538069
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1127 130
EAN/GTIN:
     4005546735832
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
Warnprofil
Kantenschutzprofil E8. Selbstklebendes, flexibles Kantenschutzprofil aus Polyurethan - Schaum. Einsatz im Innenbereich. Ideal für die Absicherung von Regalen, Stoßkanten, T-Trägern etc. in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern und Garagen.. Markiert Gefahrenstellen, mildert Stoßverletzungen ab und verhindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Transportwagen. Profile können mit scharfem Cutter - Messer auf Wunschlänge gekürzt werden. Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz). Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E. Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C. Profillänge: 1 m. Breite Aussparung: 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz (ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz)
Profillänge:
1 m
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +70°C
Innenmaß (B x H):
8 x 19 mm
Außenmaß (B x H):
25 x 30 mm
Selbstklebend:
permanent
Hauptmaterial:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
920
5
pro Box
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 22,96*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 18,13*
€ 25,36*
1
pro Box
€ 7,95*
ab € 18,62*
€ 25,82*
1 Tag
12
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 19,24*
€ 25,87*
Lager 690
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 36,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,90*
€ 35,58
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 182,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1126130
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.