Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941187010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     11434-311/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Hängeregistraturschrank einbahnig BASIC C 1000 - 4 voll ausziehbare Schubladen. Für ca. 200 Hängehefter DIN A4. Mit verzinkten Schubladenböden - Belastbarkeit je Schublade 50 kg. Zentralverschluss (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln). Größe BxHxT: 43,3 x 135,7 x 59,0 cm. Farbe RAL7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einbahnig
Farbe:
lichtgrau
Breite:
433 mm
Höhe:
1357 mm
Tiefe:
590 mm
Material:
Stahl
Zentralverschluss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregistraturschrank einbahnig lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontain
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,67*
€ 538,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-T1
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.