Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945302 Herst.-Nr.: 1386760009 EAN/GTIN: 4006501520005 |
| |
|
| | |
| Großes Volumen ? Bei diesem Wischeimer mit 12 L Fassungsvermögen reicht eine einmalige Befüllung aus, um selbst größere Bodenflächen problemlos gründlich zu reinigen. ? Stabile Form ? Um ihn besonders standfest zu machen, ist dieser Putzeimer eckig geformt. So gewinnt er an Stabilität und kann nicht mehr versehentlich umgestoßen werden. ? Flexibler Einsatz ? Der Wassereimer ist mit vielen Leifheit Reinigungsgeräten kombinierbar, besonders eine Auspressvorrichtung schafft weitere Erleichterung beim Putzen. ? Cleveres Design - Dieser Leifheit Eimer besitzt eine ergonomisch geformte Eingriff-Hilfe und Ausguss-Mulden ? für ein einfaches und tropffreies Ausgießen des Wassers. ? Praktischer Lieferumfang - Leifheit Eimer Combi M, mit 12 L Fassungsvermögen, Leifheit Putzeimer mit Ausguss-Mulden und Eingriff-Hilfe, vielfältig kombinierbar, Maße: 25 x 38 cm, Artikelnummer 52000 Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis | Fassungsvermögen: | 12 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Bodenset, Wischset, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, wischset leifheit, wischset, haushaltseimer 12l |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,37* | € 7,78* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,10* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,93* | € 8,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,20* | € 9,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,91* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|