| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-945767 Herst.-Nr.: ROB30540 EAN/GTIN: 4001068701430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RobbyRob Autoscheiben Frostschutzmittel Fertigmischung für Temperaturen bis zu - 30 Grad Celsius im 5-Liter-Kanister. Das Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen ist polycarbonatverträglich und fächerdüsengeeignet; mit angenehmen Citrusduft. Unverdünnt bis -30 Grad, 1:1 verdünnt bis -10 Grad, 1:2 verdünnt bis 5 Grad geeignet. Das Produkt wurde entwickelt um klare Sicht und sicheres Fahren in den eisigsten Wintermonaten zu gewährleisten. Entwickelt für Winter und Sommerbetrieb um eine erstklassige Kombination aus Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu liefern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Frostschutz bis zu -30 Grad | Kanister: | 5 Liter | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 5,93* | € 8,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,73* | € 8,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,86* | € 8,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,61* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 8,51* | € 11,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|