Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Reiniger 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-945796
Hersteller:
     Cillit Bang
Herst.-Nr.:
     3260644
EAN/GTIN:
     4002448106494
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
Das Cillit Bang WC Power Gel - Kalk- & Urinstein Zerstörer 750 ml - mit seinen 10X Power Actions bekämpft effektiv Kalk und Urinstein in ihrer Toilette und entfernt 99,9% der Bakterien.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
750 ml
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oderAtembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger sagrotan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
317
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,65*
Lager 690
212
€ 5,49*
ab € 2,52*
€ 3,87*
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 3,89*
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,18*
3 Tage
21
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00336* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.