| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945809 Herst.-Nr.: 3251438 EAN/GTIN: 4002448083399 |
| | |
|
| | |
| Geschirrspülpulver Finish Calgonic Classic Pulver XXL 3 kg für ca. 150 Spülgänge. Brillante Reinigungsleistung durch Aktiv-Einweichstoff. Der finish Classic Reiniger wird von führenden Herstellern empfohlen und garantieren ein brilliantes Reinigungsergebnis in allen gängigen Spülmaschinen. Finish ist multifunktional und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen. Das Pulver enthält Aktiv-Einweichstoffe die selbst hartnäckige Verschmutzungen einweichen, sodasss sie einfach weggespült werden können. Hinweis: Für ein perfektes Spülergebnis sollten Sie neben Finish Reiniger-Pulver auch Finish Spezial-Salz und Finish Klarspüler verwenden. Packungsinhalt: 3 Kilo. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,86* | € 11,05* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,87* | € 11,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,68* | € 12,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,53* | € 12,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 2,62334* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|