| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1267154 Herst.-Nr.: 3251438 EAN/GTIN: 4002448083399 |
| | |
|
| | |
| Finish Geschirrspülmittel. GHS_Nummer(n): GHS07 – Schädlich. Inhaltsstoffe: 5-15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5 % nichtionische Tenside, 5 % Polycarboxylate, 5 % Phosphonate. Enzyme (Subtilisin, Amylase), Duftstoffe. Sicherheitshinweis: Nicht schlucken. Wenn das Produkt verschluckt wurde, einen Arzt aufsuchen. Lagerbedingungen: Nicht über 30 °C lagern. Entsprechend den örtlichen Vorschriften aufbewahren. In einem separaten, entsprechend zugelassenen Bereich lagern. Nur im Originalbehältnis aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nur an trockenen, kühlen und gut belüfteten Stellen lagern. Nicht zusammen mit unverträglichen Substanzen oder mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Von Zündquellen fernhalten. Von Oxidationsmitteln fernhalten. Den Behälter bis zur Verwendung fest verschlossen und versiegelt halten. Den geöffneten Behälter vorsichtig schließen und aufrecht aufbewahren, um ein Auslaufen zu verhindern. Nicht in nicht etikettierten Behältern lagern. Zur Vermeidung von Umweltverschmutzung einen geeigneten Behälter verwenden. Gebrauchsanweisung: Essensreste abkratzen. Die Dosierkammer bis gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Geschirrspülers zur Markierung mit Geschirrspülmittel füllen. Bei starken Verschmutzungen mehr Geschirrspülmittel verwenden, bei kleineren Ladungen weniger. Nicht empfohlen für echtes Silberbesteck. Achtung: Geschirrspülmittel in die Dosierkammer füllen, NICHT in den Salzbehälter!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,84* | € 11,12* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,97* | € 11,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,65* | € 12,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,65* | € 12,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 2,65667* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|