Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Drehstuhl Sitness 15 royalblau mit Armlehnen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-948409002
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
ST19U G26
EAN/GTIN:
4014296067285
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT. Orthositz mit integriertem Body-Balance-Tec® - Gelenk für eine 3-dimensional bewegliche Sitzfläche. Konturgeformte, atmungsaktive Netzrückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos höhenverstellbar. Komfort-Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Mit Rollen für Teppichboden. Höhenverstellbare Armlehnen U2 inklusive, chrom. Sitzhöhe: 43-54 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 44 cm, Lehnenhöhe: 55-60 cm. Stoffbezug: 100 % Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bezug:
100 % Polypropylen
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
46 - 56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
44 cm
Lehnenhöhe:
55 - 60 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
... >
Lager 690
>
Bürosessel und Zubehöre
>
Bürosessel und Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
Bürodrehstühle
,
Drehstühle
,
Bürostühle
,
Bürosessel
,
Bürodrehsessel
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 155,25*
€ 184,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 155,27*
€ 185,68*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,21*
€ 191,90*
Lager 690
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 193,82*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 195,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
WEDO
2751
ab € 29,00*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Rollensatz VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz, Kunststoff.
Topstar
6991
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen