Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948818001
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SF503CV6
EAN/GTIN:
     4014296800967
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
Sitz-Stehstuhl
Neu entwickelte Stehhilfe für erhöhte Arbeitsplätze, z. B. höhenverstellbare Schreibtische, sorgt für Bewegung am Arbeitsplatz, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme, patentierter Standfuss mit „Kippkante“ für eine aufrechte bzw. bei Bedarf auch vorn geneigte Position, Stehhilfe beugt sich nach vorn/hinten bzw. auch zur Seite links/rechts, ergonomisch geformter „Sattelsitz“ für eine beliebige undkomfortable Sitz-/Stehposition, stufenlose Sitzhöhenverstellung (Auslösehebel unter dem Sitz) mit schwarz-lackierter Gasfeder mit „Clean-Effekt“, die sich durch einen Abstreifmechanismus selbst reinigt und somit ölfilmfrei ist. Sitzhöhe: 56-88 cm. Sitzbreite: 38 cm. Sitztiefe 33 cm. Getestet bis 110 kg. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bezug:
100 % Polyester
Sitzform:
Sattelsitz
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
56 - 88 cm
Sitzbreite:
38 cm
Sitztiefe:
33 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,83*
€ 172,96*
€ 5,50*
ab € 137,95*
€ 172,96*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,70*
€ 191,29*
€ 4,95*
ab € 175,27*
€ 216,58*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 216,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
SF503CV3
ab € 134,17*
Sonstiges
Topstar
SF503CV1
ab € 134,21*
Sonstiges
Topstar
SF503CV0
ab € 133,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.