| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-948958011 Herst.-Nr.: FZ20EIO-2 EAN/GTIN: 4014296946856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Topstar Outdoor ist dank seiner UV-beständigen Kunststoffschale ein robuster und widerstandsfähiger Outdoorstuhl. Durch den praktischen Tragegriff in der Rückenlehne lässt er sich bequem von einem Ort zum anderen tragen. Die Stuhlbeine sind sind aus witterungsbeständigem, geölten Buchenholz. Die Universalgleiter ermöglichen den Einsatz auf jeglichen Böden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | olive / buche | Bezug: | ohne | Sitzhöhe: | 43 cm | Sitzbreite: | 40 cm | Sitztiefe: | 40 cm | Werkstoff der Sitzfläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gestelles: | Holz | Beschreibung der Besonderheiten: | UV-beständige Kundststoffschale, robuster und widerstandsfähiger Qutdoorstuhl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, schalenstuhl stapelbar buche, garten stapelsessel, besucherstuhl stapelbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,68* | € 208,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 172,14* | € 213,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 184,09* | € 226,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|