Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Wooden, Ø25mm, 5 Stück, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-996973
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181725
EAN/GTIN:
     8713797095143
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet legamaster
Magnete aus Holz (5 Stück). Hergestellt aus Buchenholz (Fagus sylvatica). Runde Form, Durchmesser 25 mm. Auf allen Legamaster-Whiteboards und -Glasboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
15,5 mm
Tragfähigkeit:
388 g
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet braun
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,76*
9 Tage
1484
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 12,77*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,08*
€ 13,52*
Lager 690
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,46*
€ 14,04*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 14,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Legamaster
7-145125
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.