Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Accessories CORE Essence Thermal Glove 2 XL/11 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Accessories CORE Essence Thermal Glove 2 XL/11 Black
Craft Accessories CORE Essence Thermal Glove 2 XL/11 Black
Artikel-Nr.:
     6906-1912478-999000-11
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912478-999000-11
EAN/GTIN:
     7318573775663
Suchbegriffe:
Sport-Handschuhe
Sporthandschuhe
Trainings-Handschuhe
Trainingshandschuhe
Warmer, elastischer Trainingshandschuh aus recyceltem, gebürstetem Material für optimale Wärme und Komfort. Touchscreen-freundlicher Handschuh mit Details, die dafür sorgen daß man im Dunkeln besser gesehen wird.
Weitere Informationen:
Modell:
1912478
Größe:
XL/11
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
88% Polyester (recycelt) 12% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
Weitere Suchbegriffe: sport handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.