| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1912478-999000-12 Herst.-Nr.: 1912478-999000-12 EAN/GTIN: 7318573775670 |
| |
|
| | |
| Warmer, elastischer Trainingshandschuh aus recyceltem, gebürstetem Material für optimale Wärme und Komfort. Touchscreen-freundlicher Handschuh mit Details, die dafür sorgen daß man im Dunkeln besser gesehen wird. Weitere Informationen: | | Modell: | 1912478 | Größe: | XXL/12 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | 88% Polyester (recycelt) 12% Elastan | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6117801000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |